SGTFL 16-3 SELF-GRIP, nástroj s integrální stopkou pro upichování a zapichování

Č. pol.: 2300794
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
    Séria SELF-GRIP
    Druh produktu Sústružnícky držiak

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 2300794
    EAN/GTIN 7291075094121
    Číslo výrobcu 2300794
    Číslo L L23920 698

    Popis

    Popis:

    Upichování z vyměnitelných držáků, maximální šířka řezu (CWX) 0,139″, Minimální šířka řezu (CWN) 0,106″, Celková délka (OAL) 4-1/2″

    Charakteristika:

    • Šírka telesa (WB): 0.094″
    • Smer rezu : Levá ruka
    • Maximální šírka rezu (CWX): 0.139″
    • Minimální šírka rezu (CWN): 0.106″
    • Délka hlavy (LH): 3/4″
    • Celková délka (OAL): 4-1/2″
    • Výška dríku (H): 5/8″
    • Šírka stopky (B): 5/8″
    • Maximální prumer delení obrobku (CUTDIA): 1.38″

    Vhodné výrobky

    Vložky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka