SGSF 160-4-40K Drážkovací frézy pro břitové destičky se samosvorným upínáním a těsným stoupáním.

Č. pol.: 2300695
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria SELF-GRIP
Druh produktu Kotúčová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2300695
EAN/GTIN 7291075069860
Číslo výrobcu 2300695
Číslo L L24130 3

Popis

Popis:

Drážkovací a kotoučové frézy, hloubka řezu max. (CDX) 39 mm, průměr řezu (DC) 160 mm, počet řezných těles (CICT) 10, šířka řezu max. (CWX) 4,52 mm, šířka řezu min. (CWN) 3,54 mm, průměr náboje (DHUB) 80 mm, tloušťka náboje (THUB) 3,2 mm, efektivní obvodový počet břitů (ZEFP) 10

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Typ kotouce
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 39 mm
  • Prumer rezu (DC) 160 mm
  • Pocet rezných britu (CICT) 10
  • Maximální šírka rezu (CWX) 4.52 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 3.54 mm
  • Prumer dosedací plochy (DHUB) 80 mm
  • Tlouštka náboje (THUB) 3.2 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) GSFN 4
  • Pocet rezacích britu (ZEFP) 10
  • Maximální otácky (otáckyX) 500 Otácky/min

Vhodné výrobky

Z tej istej série "SELF-GRIP" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka