Popis:
Provedení podle DIN 3124, ISO 2725-1
Čtyřhranný pohon podle DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, s drážkou pro zachycení kuličky
Ruční ovládání, s protiskluzovým křížovým rýhováním
GEDORE vanadová ocel 31CrV3, broušená, chromovaná.
Charakteristika:
- Adaptér pohonu, čtvercový [metrický]: 12,5 mm
- Adaptér pohonu, čtvercový [imperiální]: 1/2″
- Délka vložky: 82,0 mm
- Ø vložky 1: 40,5 mm
- Ø zasunutí 2: 32,5 mm
- Hloubka zasunutí [mm]: 33,0 mm
- Celková šířka [mm]: 40,5 mm
- Celková délka [mm]: 82 mm
- Materiál: Chrom-vanadová ocel
- Povrch: broušené, chromované
- Šířka napříč plochami 1 [mm]: 30
- Pojistka: Drážka pro zachycení kuličky
- 1000 V izolovaný: bez
- K dispozici registrace REACH: bez
- Certifikát VDE: bez