SGFH 100-12 Planžeta Self-Grip pro upichování a zapichování s vnitřním přívodem chladicí kapaliny.

Č. pol.: 2300541
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria SELF-GRIP
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2300541
EAN/GTIN 7291075069013
Číslo výrobcu 2300541
Číslo L L23920 559

Popis

Popis:

Držák upínacího nástroje, max. šířka řezu (CWX) 13 mm, min. šířka řezu (CWN) 11,7 mm, celková délka (OAL) 460 mm.

Charakteristika:

  • Šírka telesa (WB) 11.1 mm
  • Smer rezu Neutrální
  • Maximální šírka rezu (CWX) 13 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 11.7 mm
  • Pocet kapes pro britové desticky(NOP) 4
  • Celková délka (OAL) 460 mm
  • Maximální prumer delení obrobku (CUTDIA) 450 mm

Vhodné výrobky

Vložky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka