SGFFR 25-50-5 Kompaktní držáky pro axiální zapichování

Č. pol.: 2300412
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
    Séria SELF-GRIP
    Druh produktu Sústružnícky držiak

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 2300412
    EAN/GTIN 7291075068900
    Číslo výrobcu 2300412
    Číslo L L23920 524

    Popis

    Popis:

    Axiální drážkovací/soustružnický držák, hloubka řezu max. (CDX) 26 mm, šířka řezu (CW) 5 mm, celková délka (OAL) 150 mm

    Charakteristika:

    • Maximální vnejší prumer axiální drážky (DAXX) 71 mm
    • Minimální vnejší prumer axiální drážky (DAXN) 50 mm
    • Maximální hloubka rezu (CDX) 26 mm
    • Smer rezu Pravá ruka
    • Šírka rezu (CW) 5 mm
    • Celková délka (OAL) 150 mm
    • Výška dríku (H) 25 mm
    • Šírka stopky (B) 25 mm

    Vhodné výrobky

    Vložky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka