SGFFR 20-30-3 Kompaktní držáky pro axiální zapichování

Č. pol.: 2300385
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
    Séria SELF-GRIP
    Druh produktu Sústružnícky držiak

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 2300385
    EAN/GTIN 7291075068658
    Číslo výrobcu 2300385
    Číslo L L23920 464

    Popis

    Popis:

    Axiální drážkovací/soustružnický nástrojový držák, max. hloubka řezu (CDX) 16 mm, šířka řezu (CW) 3 mm, celková délka (OAL) 120 mm.

    Charakteristika:

    • Maximální vnejší prumer axiální drážky (DAXX) 35 mm
    • Minimální vnejší prumer axiální drážky (DAXN) 30 mm
    • Maximální hloubka rezu (CDX) 16 mm
    • Smer rezu Pravá ruka
    • Šírka rezu (CW) 3 mm
    • Celková délka (OAL) 120 mm
    • Výška dríku (H) 20 mm
    • Šírka stopky (B) 20 mm

    Vhodné výrobky

    Vložky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka