SGFFH 35-L-2 Nosiče břitů pro axiální zapichování

Č. pol.: 2300301
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria SELF-GRIP
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2300301
EAN/GTIN 7291075068085
Číslo výrobcu 2300301
Číslo L L23920 1865

Popis

Popis:

Axiální drážkovací/soustružnický nástrojový držák, max. hloubka řezu (CDX) 20 mm, šířka řezu (CW) 2,1 mm, celková délka (OAL) 150 mm.

Charakteristika:

  • Maximální vnejší prumer axiální drážky (DAXX) 46 mm
  • Minimální vnejší prumer axiální drážky (DAXN) 35 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 20 mm
  • Smer rezu Levá ruka
  • Šírka rezu (CW) 2.1 mm
  • Celková délka (OAL) 150 mm
  • Výška dríku (H) 32 mm

Vhodné výrobky

Vložky

Služby a poradcovia produktov

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.