SGFFA 40-R-5 Zesílené držáky nástrojů pro axiální zapichování pro standardní stopky.

Č. pol.: 2300284
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
    Séria SELF-GRIP
    Druh produktu Sústružnícky držiak

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 2300284
    EAN/GTIN 7291075067958
    Číslo výrobcu 2300284
    Číslo L L23920 1828

    Popis

    Popis:

    Axiální drážkovací/soustružnický držák, hloubka řezu, max. (CDX) 25 mm, šířka řezu (CW) 5 mm, celková délka (OAL) 90 mm.

    Charakteristika:

    • Maximální vnejší prumer axiální drážky (DAXX) 52 mm
    • Minimální vnejší prumer axiální drážky (DAXN) 40 mm
    • Maximální hloubka rezu (CDX) 25 mm
    • Smer rezu Pravá ruka
    • Šírka rezu (CW) 5 mm
    • Celková délka (OAL) 90 mm
    • Výška dríku (H) 32 mm

    Vhodné výrobky

    Vložky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka