SGFFA 55-L-3 Zesílené držáky nástrojů pro axiální zapichování pro standardní stopky.

Č. pol.: 2300269
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria SELF-GRIP
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2300269
EAN/GTIN 7291075067880
Číslo výrobcu 2300269
Číslo L L23920 1424

Popis

Popis:

Axiální drážkovací/soustružnický nástrojový držák, hloubka řezu, max. (CDX) 25 mm, šířka řezu (CW) 3 mm, celková délka (OAL) 90 mm

Charakteristika:

  • Maximální vnejší prumer axiální drážky (DAXX) 65 mm
  • Minimální vnejší prumer axiální drážky (DAXN) 54 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 25 mm
  • Smer rezu Levá ruka
  • Šírka rezu (CW) 3 mm
  • Celková délka (OAL) 90 mm
  • Výška dríku (H) 32 mm

Vhodné výrobky

Vložky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka