Popis:
Skládá se ze 3 stahováků v různých velikostech
Traktory speciálně kalené a popouštěné, odolávají vysokým silám, možnost zatížení dvojnásobnou tažnou silou
Silná, zápustkově kovaná konstrukce
Háky stahováků kované z jednoho kusu
S brzdou háků - pojistka proti nechtěnému sklouznutí háků. Stisknutím tlačítka lze háček na příčníku přemístit
Přemístěním háčků jej lze použít jako vnější i vnitřní odsavač
Nastavovací stupnice pro rovnoměrné nastavení háčků odsavače. Umožňuje soustředné a silově optimalizované vytahování i při nejvyšších vytahovacích silách
Možnost opětovné montáže s hydraulickým vřetenem.
Charakteristika:
- Celková délka [mm]: 125 mm
- Typ použití: vnitřní_a_vnější_odpojení
- 1000 V izolovaný: bez
- Dostupné 3D údaje: bez
- K dispozici protiskluzové zařízení na vřetenu: bez
- Paralelně přemístitelný hák: bez
- Otočný hák: bez
- Přítomnost brzdy háku: ano
- Hydraulické vřeteno k dispozici: bez
- Lze dodatečně vybavit hydraulickým vřetenem: ano
- Rychloupínací páka k dispozici: bez
- Šrouby jsou součástí dodávky: bez
- K dispozici je stupnice: ano
- K dispozici upínací držák: bez
- Protiskluzové zařízení vřetena: bez
- Vyměnitelný hrot vřetena: bez
- K dispozici jsou reverzibilní ramena: ano
- K dispozici registrace REACH: bez
- Certifikát VDE: bez