Sada stranových klíčů s ráčnou 12 ks 8-19 mm

Č. pol.: 2297442
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
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
Druh produktu Skrutkový kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2297442
EAN/GTIN 4010886889329
Číslo výrobcu 2297442
Číslo L L60160 183

Popis

Popis:

Nejoblíbenější velikosti jako sada
Plochý design
UD profil
Přenos vysokého točivého momentu
V robustním plechovém pouzdře
Rozměry: 320 x 210 x 55 mm.

Charakteristika:

  • Celková šířka [mm]: 205 mm
  • Celková výška [mm]: 56 mm
  • Celková hloubka [mm]: 210 mm
  • Celková délka [mm]: 320 mm
  • Obsah (počet kusů): 12 ks
  • Materiál: 31CrV3
  • Nominální šířka [mm]: 320 mm
  • Nominální výška [mm]: 55 mm
.

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka