Otevřený klíč s kroužkovou ráčnou, přepínatelné, UD 16 mm

Č. pol.: 2297337
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
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
Druh produktu Skrutkový kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2297337
EAN/GTIN 4010886889428
Číslo výrobcu 2297337
Číslo L L60160 1344

Popis

Popis:

Se stejnou šířkou napříč plochami
UD profil
Vysoký přenos krouticího momentu
Chromvanadová ocel 31CrV3
Zvnějšek bez odlesků díky matnému chromování, západková vložka a západka mangan-fosfátované
Kované
Ústí: přesně broušené na přesný jmenovitý rozměr pro optimální styčné plochy
S adaptérem č. 1. 7 RA nebo č. 7 RB (objednejte prosím zvlášť) se z č. 7 UR stává (bitová) ráčna
Klíč s kroužkovou ráčnou č. 7 R pro ráčnové povolování nebo rychlé utahování
Díky opásané hřídeli je klíč příjemný pro ruku
Kroucně tuhá geometrie s efektem dvojitého T-nosníku.

Charakteristika:

  • Celková šířka [mm]: 36 mm
  • Celková výška [mm]: 20 mm
  • Celková délka [mm]: 212 mm
  • Šířka hlavy 1 [mm]: 31,7 mm
  • Šířka hlavy 2 [mm]: 35 mm
  • Výška hlavy 1 [mm]: 10,2 mm
  • Výška hlavy 2 [mm]: 5,7 mm
  • Materiál: 31CrV3
  • Poloha ústí: 15 °
  • Povrch: pochromované
  • Profil kroužku: UNIT-DRIVE
  • Úhel kroužku: 13°
  • Úhel vyklopení: 6 °
  • Šířka napříč plochami [mm]: 16,0
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka