Upínacia skrutka

Č. pol.: 229722
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
213 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Pohon 6IP
Závit M1,8
Dĺžka L 4 mm
Uťahovací moment 0,6 Nm
Druh produktu Skrutka

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 229722
EAN/GTIN 4960664785131
Číslo výrobcu SB-1840TRP

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


Upínacia skrutka

Upínacia skrutka

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
213 kus/y s okamžitým dodaním
3,98 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
22 kus/y s okamžitým dodaním
7,88 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
178 kus/y s okamžitým dodaním
7,88 €
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním
1,66 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
11 kus/y s okamžitým dodaním
56,70 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 kus/y s okamžitým dodaním
65,94 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
7 kus/y s okamžitým dodaním
74,97 €
Pohon 6IP 10IP SW3 TX8
Uťahovací moment 0,6 Nm 5 Nm 1,2 Nm
Závit M1,8 M2,6 M12 M16 M20
Dĺžka L 4 mm 5,9 mm 80 mm 80 mm 80 mm
Druh produktu Skrutka Skrutka Skrutka Skrutka Skrutka Skrutka Skrutka

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka