Upínacia skrutka

Č. pol.: 229703
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
69 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Pohon TX25
Závit M6
Dĺžka L 12 mm
Uťahovací moment 7,5 Nm
Druh produktu Skrutka

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 229703
EAN/GTIN 4960664072859
Číslo výrobcu TPC01950

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


Upínacia skrutka

Upínacia skrutka

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
69 kus/y s okamžitým dodaním
3,73 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
33 kus/y s okamžitým dodaním
15,70 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
315 kus/y s okamžitým dodaním
22,05 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
27 kus/y s okamžitým dodaním
11,97 €
Pohon TX25 25IP SW6 SW5
Uťahovací moment 7,5 Nm 6 Nm
Závit M6 M6 M6 M6
Dĺžka L 12 mm 20 mm 12 mm
Druh produktu Skrutka Skrutka Skrutka Skrutka

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka