Momentový klíč 1/4″ 30-80 lbf.in

Č. pol.: 2293579
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
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
Druh produktu Momentový skrutkovač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2293579
EAN/GTIN 0701936219497
Číslo výrobcu 2293579

Popis

Popis:

  • Ergo Quickset nastavitelné momentové Nástrčný klíčy (ISO a imperiální stupnice)
  • Absolutní přesnost a konzistence. Přesná kontrola procesu je zajištěna eliminací nedostatečného a nadměrného utažení díky jedinečné technologii Slipping
  • Kalibrovaná stupnice. Viditelná stupnice umožňuje uživateli nastavit nástroj na požadované nastavení krouticího momentu, což umožňuje použít celou řadu různých nastavení krouticího momentu
  • Snadné použití. Nářadí může s jistotou používat obsluha na jakékoli úrovni dovedností díky jedinečnému skluzovému mechanismu
  • Snadné nastavení. Rychlé a přesné nastavení pomocí rychle a přehledně čitelné mikrometrické stupnice s jedinečnou aretací
  • Elektronika. Ideální pro bezpečnou montáž elektronických součástek, protože tento nástroj splňuje požadavky EPA pro použití v elektrostaticky citlivých oblastech
  • Zlepšená kvalita výroby. Přesné použití krouticího momentu snižuje pravděpodobnost záruky a přepracování
  • Zvýšená efektivita výroby. Vyšší komfort obsluhy a produktivita díky plynulému vynulování nástroje a ergonomickému designu rukojeti
  • Dlouhá životnost nástroje. Vysoce kvalitní, robustní konstrukce. Robustní konstrukce a odolné materiály, mezi něž patří nerezová ocel a hliník, zajišťují dlouholetou spolehlivou službu
  • Provozní všestrannost. Toto všestranné nářadí je ideální pro širokou škálu aplikací díky své nastavitelnosti a širokému rozsahu krouticího momentu
  • Volitelná aretační tyč T-Bar pro větší modely Nástrčný klíčů, která poskytuje dodatečnou páku (obj. kód: P29530)
  • Může být dodána jako součást servisní opravárenské sady
.

Charakteristika:

  • Adaptér pohonu, šestihranný [metrický]: 6,3 mm
  • Nástrčný nástavec, šestihranný [imperiální]: 1/4″
  • Typ pohonu/pohon: Držák bitů
  • Směr utahování: Levé a pravé
  • Uvolňovací mechanismus: Kluzná spojka
  • Krouticí moment (min.) [lbf in]: 80 lbf in
  • Krouticí moment (max.) [lbf in]: 30 lbf in
  • Rozsah použití:
    • Montáž
    • Výroba
    • Kontrola kvality
    • Sériová montáž
    • Údržba a opravy
  • Celková výška [mm]: 38 mm
  • Celková délka [mm]: 196 mm
  • Přesnost: +/- 6 %
  • Zkušební certifikát: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Stupnice [lbf in]: 1 lbf in
  • Typ stupnice: Mono
  • 1000 V izolovaný: bez
  • Verze EPA/ESD: ano
  • Pevné nastavení: bez
  • K dispozici křížová rukojeť: bez
  • K dispozici registrace REACH: ano
  • Certifikát VDE: bez
  • Cílové skupiny:
    • Automobilový průmysl
    • Elektronický průmysl
    • Průmysl
    • Drobná mechanika
    • Vojenský průmysl
    • Služby
    • Stavebnictví

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka