Vypínací momentový klíč LBF.FT 1/2″

Č. pol.: 2293536
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Momentové kľúče

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2293536
EAN/GTIN 0611702896169
Číslo výrobcu 2293536

Popis

Popis:

  • Přesnost a důslednost. Lepší kontrola procesu je zajištěna snížením rizika nedostatečného nebo nadměrného utažení díky jedinečné technologii Breaking
  • Kalibrovaná stupnice. Viditelná mikrometrická stupnice umožňuje uživateli rychle a snadno nastavit nástroj na požadované nastavení krouticího momentu, což umožňuje použít celou řadu různých nastavení krouticího momentu
  • Dlouhá životnost nástroje. Vysoce kvalitní, odolný design a konstrukce minimalizují náklady na výměnu a prostoje
  • Řízení procesu. Snižuje pravděpodobnost záruky a přepracování díky zajištění kontroly procesu přesným a opakovatelným použitím krouticího momentu
  • Efektivita výroby. Vyšší komfort a produktivita obsluhy díky ergonomickému designu, který zahrnuje lehké materiály a tvarovanou plastovou rukojeť
  • Všestrannost. Všestranné nářadí je ideální pro údržbu a opravy, kde lze rychle a snadno použít řadu krouticích momentů pro různé spojovací prvky a konektory
  • Sériově jsou dodávány vyměnitelné kulová hlavice ráčny o velikosti¼'', 3/8'' nebo ½''
  • K dispozici jsou verze v N.m, lbf.in nebo lbf.ft
  • Nářadí lze udržovat přesné a aktuální díky naší kalibrační službě.
.

Charakteristika:

  • Uchycení pohonu, čep Ø: 16 mm
  • Typ pohonu/pohon: Konec pohonu
  • Čtverec pohonu [palec]: 1/2″
  • Směr utahování: Levé a pravé
  • Uvolňovací mechanismus: Podélné uvolnění
  • Točivý moment (min.) [lbf ft]: 14 lbf ft
  • Krouticí moment (max.) [lbf ft]: 74 lbf ft
  • Rozsah použití:
    • Montáž
    • Sériová montáž
    • Fabrikace
    • Kontrola kvality
    • Opravy a generální opravy
    • Údržba a opravy
    • Testovací a zkušební oddělení
  • Celková délka [mm]: 400 mm
  • Zkušební certifikát: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Dělení stupnice [lbf ft]: 25 lbf ft
  • Typ stupnice: Mono
  • Velikost stehu [metrická]: 32,0 mm
  • Cílové skupiny:
    • Automobilový průmysl
    • Průmysl
    • Vojenský průmysl
    • Strojírenství
    • Služby

Služby a poradcovia produktov

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.