Rám pro paletové podvozky

Č. pol.: 22921
na vyžiadanie
Spracováva sa
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.
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
Druh produktu Nasadzovací podstavec

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 22921
EAN/GTIN 4017976229218
Číslo výrobcu 22921
Číslo L L90080 393

Popis

Prevedenie:

nesestavený

Popis:

Pro parkování plochých a síťových palet v ergonomicky příznivé výšce. Úhlová ocelová svařovaná konstrukce se záchytnými rohy, robustní nosné trubky s patkami, které lze zasunout do rohových pouzder na stohovacím rámu. Práškově lakované, modrá RAL 5007. Stohovací rámy lze pomocí sady šroubů (součást dodávky) pevně přišroubovat k paletovému podvozku prostřednictvím patek.

Charakteristika:

Celková nosnost (kg): 1200
Délka využitelné plochy (mm): 1210
Šířka užitné plochy (mm): 810
Výška bez podvozku (mm): 370
Výška s podvozkem (mm): 652

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka