Rám pro paletové podvozky

Č. pol.: 22912
na vyžiadanie
Spracováva sa
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.
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
    Druh produktu Nasadzovací podstavec

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 22912
    EAN/GTIN 4017976229126
    Číslo výrobcu 22912
    Číslo L L90070 283

    Popis

    Prevedenie:

    nesestavený

    Popis:

    Pro parkování plochých a síťových palet v ergonomicky příznivé výšce. Úhlová ocelová svařovaná konstrukce se záchytnými rohy, robustní nosné trubky s patkami, které lze zasunout do rohových pouzder na stohovacím rámu. Práškově lakované, modrá RAL 5007. Stohovací rámy lze pomocí sady šroubů (součást dodávky) pevně přišroubovat k paletovému podvozku prostřednictvím patek.

    Charakteristika:

    Celková nosnost (kg): 1200
    Délka využitelné plochy (mm): 1210
    Šířka užitné plochy (mm): 1010
    Výška bez podvozku (mm): 270
    Výška s podvozkem (mm): 552

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka