Štípací kleště 90° řezná plocha 10,4 mm

Č. pol.: 229.TT2
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
Druh produktu Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 229.TT2
EAN/GTIN 3148511542927
Číslo výrobcu 229.TT2
Číslo L L60130 7041

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: tříbřitá broušená fréza z HSS pro zahlubování šroubů se zápustnou hlavou
  • Vyžaduje vyvrtání pilotního otvoru válcovým vrtákem obj. č. 222A.T

Charakteristika:

  • A [mm]: 10,4
  • d [mm]: 6
  • L [mm]: 50
  • [g]: 10

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka