Paletový podvozek

Č. pol.: 22882
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Spracováva sa
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.
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
Druh produktu Podvozok pre palety

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 22882
EAN/GTIN 4017976228822
Číslo výrobcu 22882
Číslo L L90080 1063

Popis

Prevedenie:

sestavené

Popis:

Pro ploché palety a síťové palety. Robustní svařovaná úhlová ocelová konstrukce se 4 rohy, práškově lakovaná, modrá RAL 5007. 2 otočná a 2 pevná kolečka, polyamidová kola, náboje s válečkovými ložisky, brzdy na otočných kolečkách, v souladu s evropskou normou EN 1757-3 (bezpečnost plošinových vozíků). Nízký valivý odpor, vysoká odolnost proti chemikáliím, neznačící = nezanechávající stopy. Hluk při jízdě.

Charakteristika:

Celková nosnost (kg): 1050
Délka využitelné plochy (mm): 1210
Šířka užitné plochy (mm): 1010
Výška plošiny (mm): 282
Celková délka (mm): 1255
Celková šířka (mm): 1055
Celková výška (mm): 329
Pneumatiky: polyamid
Velikost kola (mm): 200 x 50

Poznámka:

podle normy EN 1757-3