Momentový klíč Klíč na závlačku

Č. pol.: 2282364
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
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
    Druh produktu Dátový kábel

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 2282364
    EAN/GTIN 0611702890624
    Číslo výrobcu 2282364

    Popis

    Popis:

    • Speciálně pro dálkové spínání, počítací operace, monitorování a kontrolu na výrobních linkách a v sériové výrobě
    • Kontrolované utahování šroubů v rozsahu 5-200 N-m
    • S násuvným čepem 16 mm
    • Pevně přednastavitelný momentový klíč - bez stupnice
    • Pevné nastavení lze provést ve výrobě nebo uživatelem na vhodném zkušebním zařízení
    • Pokud je požadováno pevné nastavení ve výrobě, při objednávce uveďte hodnotu N-m (cena na vyžádání)
    • Včetně. Nástroj pro nastavení pro změnu pevné hodnoty
    .

    Charakteristika:

    • Typ pohonu/pohonu: hnací kolík
    • Směr utahování: vlevo a vpravo
    • Konstrukce: včetně spínacího pouzdra a připojovacího kabelu 5 m
    • Uvolňovací mechanismus: Uvolnění dlouhého chodu
    • Moment (max.) [lbf-in]: 89 lbf-in
    • Moment (max.) [N-m]: 10 N-m
    • Moment (min.) [lbf-in]: 17,8 lbf-in
    • Moment (min.) [N-m]: 2 N-m

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka