Paletový podvozek ″GREY EDITION

Č. pol.: 22801/7016
na vyžiadanie
Spracováva sa
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.
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
    Druh produktu Podvozok pre palety

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 22801/7016
    EAN/GTIN 4017976655277
    Číslo výrobcu 22801/7016
    Číslo L L90080 1347

    Popis

    Prevedenie:

    sestavené

    Popis:

    Pro ploché palety a síťové palety. Robustní svařovaná úhlová ocelová konstrukce, se 4 záchytnými rohy, práškově lakovaná, antracitově šedá RAL 7016. 2 otočná a 2 pevná kolečka, pneumatiky TPE, náboje s kuličkovými ložisky, brzdy na otočných kolečkách, v souladu s evropskou normou EN 1757-3 (bezpečnost plošinových vozíků). Standardní kola pro střední zatížení. Tichý chod.

    Charakteristika:

    Celková nosnost (kg): 750
    Délka využitelné plochy (mm): 1210
    Šířka užitné plochy (mm): 810
    Výška plošiny (mm): 282
    Celková délka (mm): 1255
    Celková šířka (mm): 855
    Celková výška (mm): 329
    Pneumatiky: TPE
    Velikost kola (mm): 200 x 40

    Poznámka:

    podle normy EN 1757-3

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Príslušenstvo

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka