Fréza na T-drážky HELISLOT 31,7/25S

Č. pol.: 227718 31,7/25S
Nový produkt
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
11 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ DC / ⌀ DSh6 Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ rezných hrán DC 31,7 mm
efektívny počet rezných hrán Zeff 2
Prevedenie stopky stopka Weldon
Počet otočných rezných platničiek 4
Výška drážky ap 13,8 mm
⌀ goliera d1 16 mm
Dĺžka výčnelku L1 41 mm
Celková dĺžka Lcelk 105 mm
⌀ stopky Ds h6 25 mm
vhodná otočná rezná platnička XNMU090408
Rohový uhol úkosu 90 Stupeň
Označenie výrobcu ETS D32-14-W25-XN09
Druh produktu Drážkovacia fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 227718 31,7/25S
EAN/GTIN 7291075438932
Číslo výrobcu 3343118

Popis

Prevedenie:

Ekonomické obrábanie drážok a T-drážok. Rôzne šírky drážok len s jednou veľkosťou otočnej platničky vďaka koncepcii lôžka platničky s posunutými zubami. Štvorcové otočné platničky s pozitívnym uhlom čela na efektívne a šetrné obrábanie. Vysoká spoľahlivosť procesu vďaka optimalizovanému vystuženiu platničky v lôžku.

Náhradní díl:

Súprava skrutiek pre otočné platničky č. 229695 3 (TX9; 2,0 Nm).

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka