Fréza na T-drážky HELISLOT, stopka Weldon, ⌀ DC / Zeff: 40/1mm

Č. pol.: 227700 40/1
Nový produkt
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
17 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ DC / Zeff Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ rezných hrán DC 40 mm
efektívny počet rezných hrán Zeff 1
Prevedenie stopky stopka Weldon
Počet otočných rezných platničiek 2
Výška drážky ap 18 mm
⌀ goliera d1 21 mm
Dĺžka výčnelku L1 47 mm
Celková dĺžka Lcelk 120 mm
⌀ stopky Ds h6 32 mm
vhodná otočná rezná platnička XNMU130608
Rohový uhol úkosu 90 Stupeň
Označenie výrobcu ETS D40-18-W32-XN13
Druh produktu Drážkovacia fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 227700 40/1
EAN/GTIN 7291075332865
Číslo výrobcu 3106542

Popis

Prevedenie:

Ekonomické obrábanie drážok a T-drážok. Rôzne šírky drážok len s jednou veľkosťou otočnej platničky vďaka koncepcii lôžka platničky s posunutými zubami. Štvorcové otočné platničky s pozitívnym uhlom čela na efektívne a šetrné obrábanie. Vysoká spoľahlivosť procesu vďaka optimalizovanému vystuženiu platničky v lôžku.

Náhradní díl:

Súprava skrutiek pre otočné platničky č. 229697 1 (IP15; 4,8 Nm).