BDMT 170408 ER-N4, PR1810, Typ: GG

Č. pol.: 227683 GG
Nový produkt
  • Minimálne množstvo objednávky 10 ks
  • Kroky objednávky: 10 ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
50 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička BDMT 170408 ER-N4
Typ GG
Uhlový Polomer 0,8 mm
Typ PR1810
Rezný materiál HM
Posuv fz na zub 0,09 − 0,2 mm
Druh produktu Vymeniteľné otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 227683 GG
EAN/GTIN 4960664026449

užívateľská tabuľka

GG(G)
K
180
mokré maximum
 
mokré minimálne
 
suché
 
vzduch
 

Popis

Poznámka:

Frézy sa osádzajú striedavo rovnakým počtom vymeniteľných doštičiek tvarov N3 a N4. Dodržiavajte, prosím, pokyny ohľadom osádzania uvedené na nosiči.
Normované hodnoty pre ae = 0,3×D.