{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezných hrán DC | 40 mm | |
Prevedenie stopky | stopka Weldon | |
Uhol nastavenia k | 90 Stupeň | |
Použitie frézy | Kruhové frézovanie | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | BDMT 170408 | |
efektívny počet rezných hrán Zeff | 2 | |
Počet otočných rezných platničiek | 8 | |
maximálna hĺbka rezu ap max | 59 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 | 73 mm | |
Celková dĺžka Lcelk | 136 mm | |
⌀ stopky Ds h6 | 32 mm | |
vhodná otočná rezná platnička | BD.. 1704 | |
Skrutka pre vymeniteľné doštičky | 229709 (T15; 3,5 Nm) | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Číslo položky | 227653 40/2 | |
EAN/GTIN | 4960664526352 | |
Číslo výrobcu | THN03915 |