Fréza ramenná 90° MECH17 40/2

Č. pol.: 227650 40/2
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
7 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ D / Zeff Cena za kus vrát. DPH
  • Uhol nastavenia k: 90
  • Použitie frézy: Kruhové frézovanie
  • Vnútorné chladenie: áno

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ rezných hrán DC 40 mm
Prevedenie stopky Valcová stopka
Uhol nastavenia k 90 Stupeň
Použitie frézy Kruhové frézovanie
Vnútorné chladenie áno
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička BDMT 170408
efektívny počet rezných hrán Zeff 2
Počet otočných rezných platničiek 8
maximálna hĺbka rezu ap max 59 mm
Dĺžka výčnelku L1 73 mm
Celková dĺžka Lcelk 160 mm
⌀ stopky Ds h6 32 mm
vhodná otočná rezná platnička BD.. 1704
Skrutka pre vymeniteľné doštičky 229709 (T15; 3,5 Nm)
Druh produktu Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 227650 40/2
EAN/GTIN 4960664503780
Číslo výrobcu THN03824

Popis

Prevedenie:

Vrúbkované otočné rezné platničky pre nižšie rezné sily a vibrácie. Je možné dosiahnuť porovnateľne veľkú šírku záberu ae pri rovnakej hĺbke rezu ap. Vysoká produktivita je možná aj na prístrojoch so slabším výkonom.