Sada nástrčných klíčů 1/4″, 19 ks.

Č. pol.: 2276
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
Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2276
EAN/GTIN 4991644213474
Číslo výrobcu 2276

Popis

Popis:

Sada nástrčných hlavic 1/4″, 19 ks, skládající se z:
  • Křemíkové bity: 1, 2, 3 (č. položky 108P-25-xx)
  • Drážkované bity: 4, 5, 6 (č. položky 108S-25-xx)
  • Vnitřní šestihranné bity: 3, 4, 5, 6 (č. položky 108H-25-xx)
  • Torx bity: T10, T15, T20, T25, T27, T30 (č. položky 108T-25-xx)
  • Přepínací ráčna: 22 mm (č. položky 108T-25-xx)
  • Drážkované bity: 4, 5, 6 (č. položky 108S-25-xx). 108T-25-xx)
  • Držák bitů 1/4x1/4: 22,5 mm (kat. č. 2137)
  • Přepínací ráčna: 75 mm / 20 zubů (kat. č. 2753PS)
  • Otočná rukojeť: 150 mm (kat. č. 2769N-150)
  • Kovová kazeta: 192 x 122 x 30 mm

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka