Fréza ramenná 90° MEC17 32/3L

Č. pol.: 227500 32/3L
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ D / počet čepieľok Z Cena za kus vrát. DPH
  • Uhol nastavenia k: 90
  • Použitie frézy: Cirkulárna fréza; Ramping; Kruhové frézovanie
  • Vnútorné chladenie: áno

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ rezných hrán DC 32 mm
Počet rezných hrán Z 3
Prevedenie stopky Valcová stopka
Uhol nastavenia k 90 Stupeň
Použitie frézy Cirkulárna fréza; Ramping; Kruhové frézovanie
Vnútorné chladenie áno
maximálna hĺbka rezu ap max 15,7 mm
Dĺžka výčnelku L1 40 mm
Celková dĺžka Lcelk 130 mm
⌀ stopky Ds h6 25 mm
⌀ D3 25 mm
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmin 57 mm
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmax 62 mm
Uhol rampy αmax 0,61 Stupeň
Dĺžka rampy L pre αmax 23,6 mm
vhodná otočná rezná platnička BDMT 170408
Skrutka pre vymeniteľné doštičky 229709 (T15; 3,5 Nm)
Druh produktu Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 227500 32/3L
EAN/GTIN 4960664396184
Číslo výrobcu THN03255

Popis

Prevedenie:

Dlhé rezné hrany umožňujú veľmi hlboké rezy.
Nízky počet rezných hrán.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


Fréza ramenná 90° MEC17  32/3L

Fréza ramenná 90° MEC17 32/3L

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 kus/y s okamžitým dodaním
278,28 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
12 kus/y s okamžitým dodaním
398,56 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
33 kus/y s okamžitým dodaním
402,80 €
Dĺžka výčnelku L1 40 40 55
Celková dĺžka Lcelk 130 210 195
vhodná otočná rezná platnička BDMT 170408 AP.. 1335.. AP.. 1003..
Uhol nastavenia k 90 90 90
⌀ D3 25 29 29
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmax 62 62 62
Druh produktu Rohová fréza Rohová fréza Rohová fréza

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Vložky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka