Táto položka už nie je súčasťou sortimentu. Ak hľadáte alternatívu, všimnite si ďalšie odkazy alebo nás kontaktujte.

Fréza ramenná 90° MEC11T, stopka Weldon, ⌀ D / počet čepieľok Z: 40/5Lmm

Č. pol.: 227305 40/5L
  • Uhol nastavenia k: 90
  • Použitie frézy: Cirkulárna fréza; Ramping; Kruhové frézovanie
  • Vnútorné chladenie: áno

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ rezných hrán DC 40 mm
Počet rezných hrán Z 5
Prevedenie stopky stopka Weldon
Uhol nastavenia k 90 Stupeň
Použitie frézy Cirkulárna fréza; Ramping; Kruhové frézovanie
Vnútorné chladenie áno
maximálna hĺbka rezu ap max 10 mm
Dĺžka výčnelku L1 50 mm
Celková dĺžka Lcelk 110 mm
⌀ stopky Ds h6 32 mm
⌀ D3 34 mm
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmin 74 mm
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmax 78 mm
Uhol rampy αmax 0,35 Stupeň
Dĺžka rampy L pre αmax 33 mm
vhodná otočná rezná platnička BD.. 11T3
Skrutka pre vymeniteľné doštičky 229708 (T8; 1,2 Nm)
Druh produktu Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 227305 40/5L
Číslo výrobcu THN63218

Popis

Popis:

Fréza typu MEC11T s vyššou stabilitou vďaka nižšiemu počtu rezných hrán ako MECX. Preto je možný vyšší posuv na zub.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka