Pre túto položku je dostupný iný variant:

BDMT 070308 ER-JT GG

Č. pol.: 227157 GG
Zľava
12,79 €
Cena platí do 29. 9. 2024
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
40 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička BDMT 070308 ER-JT
Typ GG
Uhlový Polomer 0,8 mm
Typ PR1210
Rezný materiál HM
Posuv fz na zub 0,09 − 0,16 mm
Druh produktu Otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 227157 GG
EAN/GTIN 4960664622597
Číslo výrobcu TKA00287

užívateľská tabuľka

GG(G)
K
180
mokré maximum
 
mokré minimálne
 
suché
 
vzduch
 

Popis

Poznámka:

Normované hodnoty pre ae = 0,3×D. Presných 90° do ap = 4 mm.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


BDMT 070308 ER-JT  GG

BDMT 070308 ER-JT GG

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
40 kus/y s okamžitým dodaním
12,79 €
7,80 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 775 kus/y s okamžitým dodaním
Od 1  kusov
15,36 €
Od 10  kusov
12,80 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
585 kus/y s okamžitým dodaním
Od 1  kusov
20,52 €
5,28 €
Od 10  kusov
17,10 €
4,40 €
Uhlový Polomer 0,8 mm 0,8 mm 0,8 mm
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička BDMT 070308 ER-JT APMT 180508 ER AN.U 120608
Rezný materiál HM HM HM
Typ PR1210 HB7730
Typ GG GG GG
Posuv fz na zub 0,09 − 0,16 mm 0,2 mm 0,15 mm
Druh produktu Otočné rezné platničky na frézovanie Otočné rezné platničky na frézovanie Otočné rezné platničky na frézovanie

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka