BDMT 070302 ER-JT GG

Č. pol.: 227155 GG
  • Minimálne množstvo objednávky 10 ks
  • Kroky objednávky: 10 ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
10 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička BDMT 070302 ER-JT
Typ GG
Uhlový Polomer 0,2 mm
Typ PR1210
Rezný materiál HM
Posuv fz na zub 0,09 − 0,16 mm
Druh produktu Otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 227155 GG
EAN/GTIN 4960664622573
Číslo výrobcu TKA00285

užívateľská tabuľka

GG(G)
K
180
mokré maximum
 
mokré minimálne
 
suché
 
vzduch
 

Popis

Poznámka:

Normované hodnoty pre ae = 0,3×D. Presných 90° do ap = 4 mm.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


BDMT 070302 ER-JT  GG

BDMT 070302 ER-JT GG

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
10 kus/y s okamžitým dodaním
12,79 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
564 kus/y s okamžitým dodaním
Od 1  kusov
15,12 €
Od 10  kusov
12,60 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
505 kus/y s okamžitým dodaním
Od 1  kusov
14,88 €
Od 10  kusov
12,40 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
332 kus/y s okamžitým dodaním
Od 1  kusov
13,98 €
8,04 €
Od 10  kusov
11,65 €
6,70 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
592 kus/y s okamžitým dodaním
Od 1  kusov
21,81 €
Od 10  kusov
18,18 €
Uhlový Polomer 0,2 1,2 1,6 2
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička BDMT 070302 ER-JT APMT 180512 ER APMT 133516 ER APMT 060220 ER BGHX 15L5 PCTR
Rezný materiál HM HM HM HM HM
Typ PR1210 HB7730 HB7730 HB7730 HB9710
Typ GG GG GG GG GG
Posuv fz na zub 0,09 − 0,16 0,2 0,18 0,08 0,2
Druh produktu Otočné rezné platničky na frézovanie Otočné rezné platničky na frézovanie Otočné rezné platničky na frézovanie Otočné rezné platničky na frézovanie Otočné rezné platničky na frézovanie

Vhodné výrobky

Upínač

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka