{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezných hrán DC | 20 mm | |
Počet rezných hrán Z | 5 | |
Prevedenie stopky | stopka Weldon | |
Uhol nastavenia k | 90 Stupeň | |
Použitie frézy | Cirkulárna fréza; Ramping; Kruhové frézovanie | |
Vnútorné chladenie | áno | |
maximálna hĺbka rezu ap max | 6 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 | 20 mm | |
Celková dĺžka Lcelk | 81 mm | |
⌀ stopky Ds h6 | 20 mm | |
⌀ D3 | 17 mm | |
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmin | 37 mm | |
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmax | 38 mm | |
Uhol rampy αmax | 0,72 Stupeň | |
Dĺžka rampy L pre αmax | 16 mm | |
vhodná otočná rezná platnička | BD.. 0703 | |
Skrutka pre vymeniteľné doštičky | 229707 (T6; 0,45 Nm) | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Číslo položky | 227105 20/5 | |
EAN/GTIN | 4960664472680 | |
Číslo výrobcu | THN63273 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Ramenná fréza 90° MECX 20/5
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním
338,88 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
18 kus/y s okamžitým dodaním
377,36 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán Z | 5 | 5 |
Dĺžka výčnelku L1 | 20 | 22 |
Vnútorné chladenie | áno | áno |
⌀ D3 | 17 | 18 |
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmin | 37 | 38 |
Uhol rampy αmax | 0,72 | 0,68 |
Dĺžka rampy L pre αmax | 16 | 16,85 |