{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezných hrán DC | 16 mm | |
Počet rezných hrán Z | 3 | |
Prevedenie stopky | stopka Weldon | |
Uhol nastavenia k | 90 Stupeň | |
Použitie frézy | Cirkulárna fréza; Ramping; Kruhové frézovanie | |
Vnútorné chladenie | áno | |
maximálna hĺbka rezu ap max | 6 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 | 20 mm | |
Celková dĺžka Lcelk | 68 mm | |
⌀ stopky Ds h6 | 16 mm | |
⌀ D3 | 13 mm | |
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmin | 29 mm | |
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmax | 30 mm | |
Uhol rampy αmax | 0,95 Stupeň | |
Dĺžka rampy L pre αmax | 12 mm | |
vhodná otočná rezná platnička | BD.. 0703 | |
Skrutka pre vymeniteľné doštičky | 229707 (T6; 0,45 Nm) | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Číslo položky | 227105 16/3 | |
EAN/GTIN | 4960664472659 | |
Číslo výrobcu | THN63270 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Ramenná fréza 90° MECX, stopka Weldon, ⌀ D / počet čepieľok Z: 16/3mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 kus/y s okamžitým dodaním
286,38 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
16 kus/y s okamžitým dodaním
336,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
7 kus/y s okamžitým dodaním
319,20 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán Z | 3 | 3 | 3 |
Celková dĺžka Lcelk | 68 mm | 75 mm | 90 mm |
vhodná otočná rezná platnička | BD.. 0703 | AP.. 0602.. | AP.. 0602.. |
Prevedenie stopky | stopka Weldon | stopka Weldon | Valcová stopka |
⌀ stopky Ds h6 | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmax | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Uhol rampy αmax | 0,95 Stupeň | 0,89 Stupeň | 0,89 Stupeň |