Absolutní Digitální Třmenový mikrometr pro měření šířky zubu s nastavitelnou měřicí silou QuickMike, 0-10 mm ocel, 210N, deska = 14.3 mm ocel

Č. pol.: 227-223-20
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
Druh produktu Strmeňový mikrometer

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 227-223-20
EAN/GTIN 4946368736976
Číslo výrobcu 227-223-20
Číslo L L40010 13587

Popis

Popis:

Měřicí šrouby ABSOLUTE QuickMike Digimatic s měřicími plochami velkými na obou stranách umožňují měření rychlým posuvem vřetena 10 mm ocel/u a nabízejí následující výhody: Vhodné pro měření plsti, gumy, lepenky, tkaniny atd. Vhodné pro měření šířky zubů čelních ozubených kol a vzdáleností drážek. S neotáčivým vřeteno a měřicí plochy velké na obou stranách. Nastavitelná měřicí síla pro různé obrobky (řada 227).

Charakteristika:

Digitální/analogové: Digitální
Rozsah měření: 0 - 10
Přírůstek číslic: 0,001 mm
Mezní hodnota odchylky měření J MPE: ±4 µm
Stupnice: Stupnicový buben a objímka matně chromované, Ø 18 mm
Displej: LCD, výška číslic 10 mm
Zapnutí/vypnutí: Ano
ABS / INC (INC NULA): Ano
Alarm nízkého napětí: Ano
Palcová/metrická: Metrická
Rozsah dodávky: Včetně krabice, nastavovacího standardu (od 25 mm), 1x baterie.
Napájení: 1x baterie SR-44
Životnost baterie: přibližně 5 let

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka