Vysoce výkonný závitník M5 3 ks.

Č. pol.: 227.S5X80T3
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
Druh produktu Závitník

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 227.S5X80T3
EAN/GTIN 3148511532799
Číslo výrobcu 227.S5X80T3
Číslo L L60130 6732

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: HSS legovaný molybdenem a kobaltem
  • Tvrdost kobaltu zajišťuje vyšší krouticí moment a odolnost proti opotřebení než u standardních závitníků
  • Předfréza, mezifréza a dokončovací fréza.

Charakteristika:

  • d1 [mm]: 5
  • d2 [mm]: 4,00
  • L [mm]: 58
  • L1 [mm]: 0,80
  • Obsah: x 3
  • [g]: 40

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.