Vysoce výkonný závitník M3 2 ks.

Č. pol.: 227.S3X50T2
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
Druh produktu Závitník

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 227.S3X50T2
EAN/GTIN 3148511532508
Číslo výrobcu 227.S3X50T2
Číslo L L60130 10869

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: HSS legované molybdenem a kobaltem
  • Tvrdost kobaltu zajišťuje vyšší krouticí moment a odolnost proti opotřebení než u standardních závitníků
  • Předřezávací a dokončovací závitníky.

Charakteristika:

  • d1 [mm]: 3
  • d2 [mm]: 2,50
  • L [mm]: 48
  • L1 [mm]: 0,50
  • Obsah: x 2
  • [g]: 5

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka