Standardní závitník M20 Sada, 3 ks.

Č. pol.: 227.20X250T3
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
Druh produktu Závitník

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 227.20X250T3
EAN/GTIN 3148511533604
Číslo výrobcu 227.20X250T3
Číslo L L60130 10043

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: HSS

Charakteristika:

  • d1 [mm]: 20
  • d2 [mm]: 11,20
  • L [mm]: 112
  • L1 [mm]: 2,50
  • Obsah: x 3
  • [g]: 490

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka