HELI3MILL rohová fréza 40/5

Č. pol.: 226486 40/5
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ DC / počet čepieľok Z Cena za kus vrát. DPH
  • Uhol nastavenia k: 90
  • Použitie frézy: Cirkulárna fréza; Ramping; Kruhové frézovanie
  • Vnútorné chladenie: áno
  • Stratégia obrábania: HPC

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Séria HELI3MILL
    ⌀ rezných hrán DC 40 mm
    Počet rezných hrán Z 5
    Prevedenie stopky s otvorom
    Uhol nastavenia k 90 Stupeň
    Použitie frézy Cirkulárna fréza; Ramping; Kruhové frézovanie
    Vnútorné chladenie áno
    Stratégia obrábania HPC
    Celková dĺžka Lcelk 40 mm
    ⌀ polohovacieho otvoru 16 mm
    ⌀ D3 36 mm
    Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmin 76,4 mm
    Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmax 79 mm
    Vŕtacie cirkulárové frézy ap 3,2 mm
    Uhol rampy αmax 1,6 Stupeň
    Dĺžka rampy L pre αmax 289,98 mm
    vhodná otočná rezná platnička TP..1003..
    Označenie výrobcu HM390 FTP D040-5-16-10
    Druh produktu Rohová fréza

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 226486 40/5
    EAN/GTIN 7291075314076
    Číslo výrobcu 3106423

    Popis

    Prevedenie:

    Procesne spoľahlivý rohový frézovací systém pre širokú škálu použití. Vyhotovenia v dvoch systémových veľkostiach s dĺžkami rezných hrán 10 a 15 mm. Optimálne zrezané otočné rezné platničky Trigon v lôžku zaručujú skutočné 90° ramená. Ideálne sa hodí na vŕtacie kruhové frézovanie a ramping.

    Náhradní díl:

    Súprava skrutiek pre otočné rezné platničky č. 229695 1 (TX10; 3,2 Nm).

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Náhradné diely

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka