WNMU 080608 EN-SM INOX

Č. pol.: 225623 INOX
  • Minimálne množstvo objednávky 10 ks
  • Kroky objednávky: 10 ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
116 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička WNMU 080608 EN-SM
Typ INOX
Uhlový Polomer 0,8 mm
Typ PR1525
Rezný materiál HM
Posuv fz na zub 0,06 − 0,2 mm
Počet výmien/rezných hrán 6
Druh produktu Otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 225623 INOX
EAN/GTIN 4960664648955
Číslo výrobcu TLB09311

užívateľská tabuľka

Oceľ < 500 N/mm²
P
200
Oceľ < 750 N/mm²
P
180
Oceľ < 900 N/mm²
P
160
Oceľ < 1100 N/mm²
P
140
Oceľ < 1400 N/mm²
P
140
INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
150
Uni
 
mokré maximum
 
mokré minimálne
 
suché
 
vzduch
 

Popis

Prevedenie:

Otočné rezné platničky s povrchovou úpravou MEGACOAT a 6 reznými hranami – vďaka obojstrannému vyhotoveniu. Vďaka veľkému axiálnemu uhlu čela maximálne 13° sa výrazne znižuje rezná sila.

Použitie:

Geometria SM je výrazne pozitívna a má mäkký rez.

Poznámka:

Normované hodnoty pre ae = 0,3×D.