LOMU...04ER-GM 10

Č. pol.: 225220 10
  • Minimálne množstvo objednávky 10 ks
  • Kroky objednávky: 10 ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
280 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička LOMU100404-ER-GM
Typ ST1400
Uhlový Polomer 0,4 mm
Typ PR1525
Rezný materiál HM
Posuv fz na zub 0,06 mm - 0,25 mm
Počet výmien/rezných hrán 4
Druh produktu Otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 225220 10
EAN/GTIN 4960664674794
Číslo výrobcu TLB04340

užívateľská tabuľka

Oceľ < 500 N/mm²
P
200
Oceľ < 750 N/mm²
P
180
Oceľ < 900 N/mm²
P
160
Oceľ < 1100 N/mm²
P
140
Oceľ < 1400 N/mm²
P
140
INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
150
mokré maximum
 
mokré minimálne
 
suché
 
vzduch
 

Popis

Prevedenie:

Otočné rezné platničky s povrchovou úpravou MEGACOAT so 4 reznými hranami – vďaka obojstrannému prevedeniu. Vďaka veľkému axiálnemu uhlu čela maximálne 10° sa výrazne znižuje rezná sila.

Poznámka:

Normované hodnoty pre ae=0,3 x D.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Upínač

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.