Paletový podvozek

Č. pol.: 22501
na vyžiadanie
Spracováva sa
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.
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
Druh produktu Podvozok pre palety

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 22501
EAN/GTIN 4017976495002
Číslo výrobcu 22501
Číslo L L90080 916

Popis

Prevedenie:

sestavené

Popis:

Pro ploché panely a síťové palety. Plochý ocelový rám s nosníky, bez záchytných rohů, práškově lakovaný, modrá RAL 5007. Do celoplošného rámu se bezpečně vejdou palety a síťové palety, protože nosné profily jsou snížené o 20 mm. 2 otočná a 2 pevná kolečka, pneumatiky TPE, náboje s kuličkovými ložisky. Zámky na otočných kolečkách v souladu s evropskou normou EN 1757-3 (bezpečnost plošinových vozíků).

Charakteristika:

Celková nosnost (kg): 500
Délka využitelné plochy (mm): 1230
Šířka využitelné plochy (mm): 820
Výška plošiny (mm): 216
Celková délka (mm): 1240
Celková šířka (mm): 830
Celková výška (mm): 238
Pneumatiky: TPE
Velikost kol (mm): 160 x 40

Poznámka:

podle normy EN 1757-3