Adaptér nástrčného klíče

Č. pol.: 2250-2
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
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
Druh produktu Predĺženie

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 2250-2
EAN/GTIN 4000896015450
Číslo výrobcu 2250-2
Číslo L L60140 2340
Výrobca HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Popis

Popis:

  • Vnitřní čtyřhran 10 = 38″ → pro profil s vnitřním šestihranem 6,3 = 14
  • Uchycení vnitřní 4hran a vnitřní 6hran
  • S pružinovou pojistkou pro bezpečné držení bitů
  • Povrch: chromováno
  • Made In Germany
  • Pohon: Čtyřhran dutý 10 mm (3/8 palce)
  • Výstup: Šestihran dutý 6,3 mm (1/4 palce)
  • Rozměry / délka: 30 mm
  • Hmotnost netto (kg): 0.03 kg
  • Pro ruční manipulaci

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka