Vyměnitelné čepele pro šrouby s vnitřním šestihranem

Č. pol.: 225.D 3
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 3 – 4 týždňov
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
Druh produktu Sortiment nástrojov

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 225.D 3
EAN/GTIN 7610733044252
Číslo výrobcu PB 225.D 3
Číslo L L60060 1122

Popis

Popis:

  • Výměnná čepel pro skládací rukojeť PB 225 A, pákové rukojeti DigiTorque a MecaTorque
  • pro šrouby s vnitřním šestihranem
  • přesný, rozměrově přesný hrot, optimální uložení ve šroubech
  • speciální slitina na bázi pružinové oceli, mimořádná pružnost s vysokou tvrdostí
  • laserový nápis s výrobním číslem, doživotní záruka
.

Charakteristika:

  • Hele længden: 120 mm
  • Profil: pro vnitřní šrouby se šestihrannou hlavou mm
  • Sekskantet husblas skruestørrelse metrisk: 3 mm
  • Til metalskruer M: 4 mm
  • Udskifteligt blad: Ano

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka