Vyměnitelné nože pro šrouby s plochou drážkou

Č. pol.: 225.C 4
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
    Druh produktu Sortiment nástrojov

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 225.C 4
    EAN/GTIN 7610733044214
    Číslo výrobcu PB 225.C 4
    Číslo L L60060 1470

    Popis

    Popis:

    • vyměnitelná čepel pro sklopnou rukojeť PB 225 A, pákové rukojeti DigiTorque a MecaTorque
    • pro šrouby s drážkou
    • paralelní hrot, optimální přenos síly, žádná síla při vysunutí (žádný cam-out efekt)
    • speciální slitina na bázi pružinové oceli, výjimečná pružnost s vysokou tvrdostí
    • laserový nápis s výrobním číslem, doživotní záruka
    .

    Charakteristika:

    • Bladbredde: 6.5 mm
    • Bladets tykkelse: 1 mm
    • Diameter: 6 mm
    • Hele længden: 140 mm
    • Profil: pro šrouby s drážkou
    • Til metalskruer M: 3.5 mm
    • Udskifteligt blad: Ano

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka