Otevřený klíč s kroužkovou ráčnou, přepínatelné, UD 21 mm

Č. pol.: 2244500
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
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
    Druh produktu Skrutkový kľúč

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 2244500
    EAN/GTIN 4010886889459
    Číslo výrobcu 2244500
    Číslo L L60160 1346

    Popis

    Popis:

    Se stejnou šířkou napříč plochami
    UD profil
    Vysoký přenos krouticího momentu
    Chromvanadová ocel 31CrV3
    Zvnějšek bez odlesků díky matnému chromování, západková vložka a západka mangan-fosfátované
    Kované
    Ústí: přesně broušené na přesný jmenovitý rozměr pro optimální styčné plochy
    S adaptérem č. 1. 7 RA nebo č. 7 RB (objednejte prosím zvlášť) se z č. 7 UR stává (bitová) ráčna
    Klíč s kroužkovou ráčnou č. 7 R pro ráčnové povolování nebo rychlé utahování
    Díky opásané hřídeli je klíč příjemný pro ruku
    Kroucně tuhá geometrie s efektem dvojitého T-nosníku.

    Charakteristika:

    • Celková šířka [mm]: 45 mm
    • Celková výška [mm]: 24 mm
    • Celková délka [mm]: 275 mm
    • Šířka hlavy 1 [mm]: 40,0 mm
    • Šířka hlavy 2 [mm]: 45,5 mm
    • Výška hlavy 1 [mm]: 12,5 mm
    • Výška hlavy 2 [mm]: 6,9 mm
    • Materiál: 31CrV3
    • Poloha ústí: 15 °
    • Povrch: pochromované
    • Profil kroužku: UNIT-DRIVE
    • Úhel kroužku: 13°
    • Úhel vyklopení: 6 °
    • Šířka napříč plochami [mm]: 21,0
    • 1000 V izolovaný: bez
    • K dispozici registrace REACH: bez
    • Certifikát VDE: bez

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka