1/4″ Nástrčný klíč industriální verze E10

Č. pol.: 22425 E10
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
Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 22425 E10
EAN/GTIN 4991644601264
Číslo výrobcu 22425 E10
Číslo L L60050 10668

Popis

Popis:

Délka: 22 mm
Rozměr D2: 12 mm
D1: 11,3 mm
Délka: 8,2 mm
Pohon: 1/4″
Čtvercová nástrčný klíč
E10
Uvnitř Torx
PovrcVýška: fosfátovaný zinek
Materiál: Chrom Molybden

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka