{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | SPMT 1806 EDSR-NB2T | |
Typ | ST1400 | |
Uhlový Polomer | 1,2 mm | |
Typ | PR1835 | |
Rezný materiál | HM | |
Posuv fz na zub | 0,06 − 0,25 mm | |
Použitie | Hrubovanie | |
Počet výmien/rezných hrán | 4 | |
Hrúbka platne E | 6,35 mm | |
Druh produktu | Vymeniteľné otočné rezné platničky na frézovanie |
Číslo položky | 224018 ST1400 | |
EAN/GTIN | 4960664030125 |