Čelná fréza 75° MSRS 100/4

Č. pol.: 224000 100/4
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
8 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ D / počet čepieľok Z Cena za kus vrát. DPH
  • Počet rezných hrán Z: 4
  • Uhol nastavenia k: 75
  • Vnútorné chladenie: nie
  • Stratégia obrábania: HPC

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    ⌀ rezných hrán DC 100 mm
    Počet rezných hrán Z 4
    Prevedenie stopky s otvorom
    Uhol nastavenia k 75 Stupeň
    Vnútorné chladenie nie
    Stratégia obrábania HPC
    maximálna hĺbka rezu ap max 12 mm
    maximálny vonkajší ⌀ Dmax 107 mm
    Celková dĺžka Lcelk 50 mm
    ⌀ polohovacieho otvoru 32 mm
    vhodná otočná rezná platnička SP.. 1806
    Skrutka pre vymeniteľné doštičky 229703 (T25; 7,5 Nm)
    Kazeta 229765
    Skrutka pre vymeniteľnú doštičku 229704
    Druh produktu Čelná fréza

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 224000 100/4
    EAN/GTIN 4960664532971
    Číslo výrobcu THN01310

    Popis

    Prevedenie:

    Frézovacia hlava s bežnými a úzkymi rozstupmi zubov.

    Použitie:

    Rezy s hĺbkou do 12 mm a vysoké posuvy pre vysokú účinnosť hrubovania. Vďaka inovatívnemu vrúbkovaniu vymeniteľných doštičiek dochádza k zníženiu rezného tlaku a tým aj k výraznému zníženiu tendencie k vibráciám. Preto je možné zväčšiť aj šírku záberu a značne zvýšiť rýchlosť úberu.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Náhradné diely

    Vložky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka