Dělicí kotouč 300x3,5x20 mm rovný základní skála C30

Č. pol.: 223129
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
Druh produktu Deliaci kotúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 223129
EAN/GTIN 9003172231297
Číslo výrobcu 223129

Popis

Popis:

S řezacím kotoučem Basic je dělení pevných materiálů a zdiva dětskou hrou. Ať už profesionální nebo DIY, tento řezací kotouč je dokonalým společníkem pro váš separátor benzínu. Tento cenově výhodný řezný nástroj usnadňuje práci a přináší spolehlivé výsledky. Díky své robustní konstrukci a vysoké účinnosti řezání je tento nůž ideální pro práci doma nebo na staveništi.

Charakteristika:

  • Tvar: 41H ŘEZACÍ KOTOUČ ROVNÝ, GEWEBEV.
  • Velikost zrna: 30
  • Vs/max: 80 m /s.
  • Vhodnost materiálu: Rock
  • Produktová řada: BASIC
  • Specifikace: C30S-BFBSTONE
  • Rozměr (D x D x H x H): 300 x 3,5 x 20 mm
  • Průměr: 300 mm
  • Tloušťka: 3,5 mm
  • Otvor: 20 mm
  • Nástroj pro: Výkonovou řezačku

Výhoda:

  • Snížení výkonu díky dobrému řezání
  • Vhodné pro čistě ruční a naváděné aplikace
  • Dobrá životnost a stabilita nástroje

Použitie:

  • Pro obrábění hornin
  • Pro řezání pevného materiálu a velkých průřezů
  • Určeno pro použití na ruční separátory s elektrickým nebo benzínovým motorem

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka